BROCAS DE PERCUSIÓN DE 4 FILOS PLUS
Broca de martillo percutor Plus Quadro 4 filos
MECHA PLUS QUADRO 6X160MM
Nº de art. 0648176016
EAN 4062856080519
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Vástago Plus
Dos ranuras redondas para fijación axial y dos ranuras en cuña para una transferencia de par óptima. Para taladros percutores eléctricos de hasta 5 kg.
No se engancha ni se descentra
La geometría simétrica del filo de corte de 4 x 90° impide que la broca se enganche o descentre cuando golpea refuerzos o guijarros duros en hormigón.
Un 20 % más de reborde de carburo
Mayor resistencia a los impactos y perforación más potente.
Geometría de 4 filos con punta de centrado
Para un centrado profundo y estable en una única operación rápida.
Diseño de 4 filos
Eliminación rápida del polvo para una mayor velocidad de perforación, sin obstrucciones y menos desgaste.
Mayor área de extracción de polvo
Menos desgaste y vida útil más prolongada.
Guiado óptimo por el orificio perforado
Gracias a los cuatro filos de corte de la broca y a la geometría de cuatro filos en espiral, esta se orienta de forma óptima hacia el orificio perforado. Conseguirá orificios de perforación cilíndricos perfectos, los idóneos para el uso de tacos.
* Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras.
Atención:
Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.
Hojas de datos(X)
Mampostería:
Aplicaciones pasantes en toda la estructura en hormigón armado y ladrillos; este producto está perfectamente indicado para el uso de tacos mecánicos gracias a la excepcional calidad de los orificios (concéntricos).
Fontanería:
Para la fijación general de tuberías de agua, gas y aire acondicionado en paredes y techos de hormigón.
Instalación eléctrica:
Instalación de placas eléctricas y colocación de tubos de cables
Puertas/ventanas:
Colocación de marcos de madera y aluminio
Carpintería:
Montaje de mobiliario en pared mediante pasadores de plástico y pernos
Metalurgia:
Para el proceso posterior a la producción de perforación de orificios para el montaje de guardamanos, escaleras y otros componentes de acero o acero inoxidable
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 2 puntos de 4 |
Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Precisión (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Fuerza de forjado (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Diámetro (Ø) | 6,0 mm |
Longitud | 160 mm |
Longitud de trabajo | 100 mm |
Número de filos de corte | 4 Uds |
Número de espirales | 4 Uds |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-plus |